Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

T-Karten Ultradex Breit Ziegelrot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187427
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187427
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187427
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     541153
EAN/GTIN:
     4024158001982
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Ultradex T-Karten Breit. Breite: 92 mm. Farbe: Ziegelrot. Geeignet für: T-Kartentafel. Höhe: 120 mm. Material: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ziegelrot
Höhe:
120 mm
Breite:
92 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,19*
€ 18,17*
2 Tage
106
€ 8,50*
ab € 12,29*
€ 18,36*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,58*
€ 27,71*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.