Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ...
Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und...
Kartentafel Ausführung A für Chipkarten ohne Clip H590xB115xT25mm, anthrazit, 20 Taschen, für max. Kartenformat B90xH55mm für Chipkarten mit 25 mm Sichtbereich Kartenformat max. 90 x 55 mm (B x H) ...
Robuste und flexible Planungstafel für Betriebsabläufe mit individueller Beschriftung oder aufgedrucktem Zeitstrahl. Die Tafel dient der vorausschauenden und professionellen Planung für Personalein...
Einzigartige Tafel bei der die Kartenplätze beliebig ausgewechselt werden können. Die Kartenhalter können herausgenommen werden und die anderen rutschen dementsprechend nach - kein aufwendiges Umst...
Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und...
Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ...
Der Wandsortierer ist ein Ablagefachkonzept für die übersichtliche Aufbewahrung von Formularen. Mit einem Stecksystem kann das Grundmodul beliebig erweitert werden und bietet dadurch maximale Flexi...
Der Wandsortierer ist ein Ablagefachkonzept für die übersichtliche Aufbewahrung von Formularen. Mit einem Stecksystem kann das Grundmodul beliebig erweitert werden und bietet dadurch maximale Flexi...
Zweireihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und...
Der Wandsortierer ist ein Ablagefachkonzept für die übersichtliche Aufbewahrung von Formularen. Mit einem Stecksystem kann das Grundmodul beliebig erweitert werden und bietet dadurch maximale Flexi...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 18 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit ...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H590xB115x21mm, 09 anthrazit, 8 Taschen • für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich • Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) m...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H590xB115x21mm, 09 anthrazit, 9 Taschen • für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich • Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) ...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H840xB115xT21mm, anthrazit, 12 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit un...