Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop-PC JOY-iT Mini-PC Schwarz Intel Pentium Gold-Prozessor G6405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1188044
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1188044
Artikel-Nr.:
     94QG7-1188044
Hersteller:
     Simac
Herst.-Nr.:
     OD-PC0054
EAN/GTIN:
     4250236824642
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
JOY-iT Desktop-PC JOY-iT Mini-PC. Lieferumfang: 1 x Mini-Desktop-PC incl. W11 64 Pro. Anzahl RJ-45 Anschlüsse: 1. Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB. Audio-Ausgang: Ja. Betriebssystem: Windows 11 Pro 64. Bluetooth: Nein. Breite: 101 mm. DVI: Ja. Ethernet-Technologie: Gigabit Ethernet. Farbe: Schwarz. Festplattentechnologie: HD+SSD. Gesamte Anzahl der USB-Steckplätze: 6. Gewicht: 6000 g. Grafikkarte: Intel UHD-Grafik 610. Grundfarbe: Schwarz. Hauptprozessor: Dual-core (2). HDMI: Ja. Höhe: 312 mm. Netzwerk (RJ-45): Ja. Produktlinie: Intel Pentium Gold Prozessor G6405. Prozessor: Intel Pentium Gold Prozessor G6405. Prozessormodel: Intel Pentium Gold Prozessor G6405. Prozessortyp: Intel Pentium Gold Prozessor G6405. Solid State Drive: 250 GB. Taktfrequenz des Prozessor: 4.1. Thunderbolt-Anschluss: Nein. Tiefe: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
312 mm
Breite:
101 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,30*
€ 491,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,87*
€ 488,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,56*
€ 474,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.