Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul greener@work Tischrechner 12 Stellen Solar ECO 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190223
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190223
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190223
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7268690
EAN/GTIN:
     4002390091213
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Maul Tischrechner ECO 650. Produktlinie: greener@work. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Energieversorgung: Solar. Batterie im Lieferumfang: Nein. Anzahl unterstützter Batterien: 0. Bildschirmtyp: LCD. Auf: Nein. Automatisches Runden: Ja. Doppelnulltaste: Nein. Gesamtsumme: Nein. Korrekturtaste: Ja. Anzahl Dezimalstellen: Ja. Anzahl Stellen: 12. Memory-Tasten: 1. Natürliches Display: Ja. Profitberechnung: Nein. Prozentrechnung: Ja. Recycelt: 0,8. Recycelter Kunststoff: 0,8. Schneidefunktion: Nein. Speicher: unabhängig / Variablen: 1. Statistische Berechnungen: Nein. Tausenderunterteilung: Nein. Textbuch-Darstellung: Nein. Vorzeichenwechsel: Ja. Wurzelfunktion: Nein. Währungsumrechnung: Nein. Zeitberechnung: Nein. Breite: 104 mm. Höhe: 33 mm. Tiefe: 145 mm. Gewicht: 97 g. Lieferumfang: 1 x Tischrechner.
Weitere Informationen:
Gewicht:
97 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
33 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
145 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 9,12*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,25*
€ 9,25*
€ 6,78*
ab € 6,77*
€ 9,79*
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 10,53*
€ 6,95*
ab € 7,32*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.