Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul greener@work Tischrechner 12 Stellen Solar ECO 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190224
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190224
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190224
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7268890
EAN/GTIN:
     4002390091244
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Maul Tischrechner ECO 850. Produktlinie: greener@work. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Energieversorgung: Solar. Batterie im Lieferumfang: Nein. Anzahl unterstützter Batterien: 0. Bildschirmtyp: LCD. Auf: Nein. Automatisches Runden: Ja. Doppelnulltaste: Ja. Gesamtsumme: Ja. Korrekturtaste: Ja. Anzahl Dezimalstellen: Ja. Anzahl Stellen: 12. Memory-Tasten: 1. Natürliches Display: Ja. Profitberechnung: Nein. Prozentrechnung: Ja. Recycelt: 0,8. Recycelter Kunststoff: 0,8. Schneidefunktion: Nein. Speicher: unabhängig / Variablen: 1. Statistische Berechnungen: Nein. Tausenderunterteilung: Nein. Textbuch-Darstellung: Nein. Vorzeichenwechsel: Ja. Wurzelfunktion: Nein. Währungsumrechnung: Nein. Zeitberechnung: Nein. Breite: 126 mm. Höhe: 35 mm. Tiefe: 175 mm. Gewicht: 174 g. Lieferumfang: 1 x Tischrechner.
Weitere Informationen:
Gewicht:
174 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
35 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
175 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,31*
Lager 94QG7
14
€ 2,90*
ab € 8,11*
€ 11,57*
€ 6,78*
ab € 8,70*
€ 12,38*
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 12,90*
€ 4,30*
ab € 9,16*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.