Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnete 3,4 x 1,4 cm Grün 6173355


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190622
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190622
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190622
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6173355
EAN/GTIN:
     4002390048811
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund 2,0 kg
Maul Magnete. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Tiefe: 34 mm. Höhe: 14 mm. Breite: 34 mm. Gewicht: 33 g. Lieferumfang: 10 x Magnete.
Weitere Informationen:
Gewicht:
33 g
Farbe:
Grün
Höhe:
14 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,38*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,32*
€ 11,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 13,63*
Lager 94QG7
19
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,15*
€ 13,63*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 14,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.