Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULpro Whiteboard-Magnete 2 x 0,75 cm Blau 6176135


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190629
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190629
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190629
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176135
EAN/GTIN:
     4002390021500
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund blau
Maul Whiteboard-Magnete. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Tragkraft: 0,3 kg. Höhe: 7,5 mm. Breite: 20 mm. Tiefe: 20 mm. Gewicht: 5,4 g. Produktlinie: MAULpro. Lieferumfang: 20 x Whiteboard-Magnete.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.4 g
Farbe:
Blau
Höhe:
7.5 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1480
20
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,48*
10 Tage
1000
20
€ 5,87*
ab € 0,2755*
€ 0,5065*
Lager 94QG7
nicht lagernd
20
€ 2,90*
ab € 0,3675*
€ 0,6775*
20
€ 4,95*
ab € 0,466*
€ 0,846*
1
€ 5,50*
ab € 6,40*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.