| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1191863 Herst.-Nr.: 52.004.00 EAN/GTIN: 7610239011161 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kolma Kleber 52.004.00. Bestandteile: Klebstoff auf Nitrozellulose-Basis, Lösungsmittel. Grundfarbe: Transparent. Geeignet für: Erwachsene. Art der Anwendung: Flüssig. Geruchsarm: Nein. Gewicht: 40 g. Klebermenge: 30 g. Nachfüllbar: Nein. Oberfläche: Glänzend. Permanent/Dauerhaft: Nein. Produktlinie: Cementit. Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. Warnungstyp: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 40 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, alleskleber 40g, kunststoffkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |