Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Laptoptasche AC8545 Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194418
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1194418
Artikel-Nr.:
     94QG7-1194418
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AC8545
EAN/GTIN:
     8716065491678
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
ACT Laptoptasche AC8545. Farbe: Schwarz. Tiefe: 20 mm. Gerätegröße (maximal): 15,6 Zoll. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 1 x AC8545. Verschlussart: Nicht abschließbar. Abschließbar: Nein. Material: Polyester. Modellnummer: AC8545. Produkttyp: Laptoptasche. Echtes Leder: Nein. Verschluss: Keiner. Gewicht: 230 g. Breite: 400 mm. Abmessungen 2: 40 (B) x 2 (T) x 30 (H) cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,20*
€ 18,33*
€ 3,50*
ab € 25,49*
€ 35,18*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.