Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheklammer LEIFHEIT 85606 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195354
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195354
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195354
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     85606
EAN/GTIN:
     4006501856067
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Schirmhülse
Sonnenschirmbodenhülse
LEIFHEIT Bodendübel. Lieferumfang: 1 x Bodendübel. Breite: 79 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 1300 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 427 mm. Lieferumfang: 1 x Bodendübel. Tiefe: 95 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1300 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
427 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
95 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
13
€ 2,90*
ab € 10,26*
€ 14,51*
4 Tage
13
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 18,95*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.