Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIFHEIT Micro Duo Fensterwischer Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195356
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195356
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195356
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     51320
EAN/GTIN:
     4006501513205
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
LEIFHEIT Fensterwischer Micro Duo. Lieferumfang: 1 x Fensterwischer. Breite: 320 mm. Farbe: Türkis. Gewicht: 295 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: 1 x Fensterwischer. Tiefe: 60 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
295 g
Farbe:
Türkis
Höhe:
300 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
60 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
7
1
€ 2,90*
ab € 10,94*
€ 15,65*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 11,50*
€ 16,45*
7 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 13,77*
€ 20,08*
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 14,42*
€ 20,35*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
51325
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.