Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins Garderobenständer 31184040 Aluminium, Nylon Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195681
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195681
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195681
Hersteller:
     Zador
Herst.-Nr.:
     31184040
EAN/GTIN:
     8713631184040
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Vepa Bins Garderobenständer 8713631184040. Produktlinie: Pro-line. Material: Aluminium, Nylon. Lieferumfang: 1 x Garderobenständer, 1 x Kleiderbügel. Anzahl Haken: 1 Haken. Farbe: Schwarz, Silber. Grundfarbe: Silber. Tiefe: 60 mm. Breite: 480 mm. Höhe: 150 mm. Gewicht: 310 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
150 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
51
€ 4,95*
ab € 30,73*
€ 41,03*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 31,17*
€ 41,45*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 45,53*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 42,82*
€ 55,55*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.