| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1197112 Herst.-Nr.: FT126TPMU-1100 EAN/GTIN: 3700245399491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sodematub Klapptisch TPMU126. Abschließbar: Nein. Arbeitshöhe: 3 mm. Befestigungsart: Stehend. Farbe: Orange. Feuerfest: Ja. Tischform: Rechteckig. Fußtyp: Klappgestell. Gestellfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Orange. Gewicht: 22000 g. Breite: 1200 mm. Tiefe: 600 mm. Höhe: 740 mm. Höhe (maximal): 743 mm. Fußhöhe: 721 mm. Höhenverstellbar: Ja. Magnethaftend: Nicht-magnetisch. Material: Holz. Material Rahmen: Eisen. Möbeloberfläche: Buche. Nutzfläche: Einseitig. Programmname: TPMU. Schubladen: Nein. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Ja. Stärke des Regals: 19 mm. Tragkraft (maximal): 30 kg. Aufbauservice: Nein. Lieferumfang: 1 x Klapptisch, 1 x Installationsblatt, 1 x Kunststoff-Eckenschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 22000 g | Farbe: | Hellbraun, Schwarz | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |