Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodematub Rechteckig Klapptisch TPMU188 Buche Holz Schwarz 1.800 x 800 x 740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197116
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197116
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197116
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     FT188TPMU-1100
EAN/GTIN:
     3700245399309
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 180 x 80 cm
Sodematub Klapptisch TPMU188. Abschließbar: Nein. Arbeitshöhe: 3 mm. Befestigungsart: Stehend. Farbe: Orange. Feuerfest: Ja. Tischform: Rechteckig. Fußtyp: Klappgestell. Gestellfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Orange. Gewicht: 33000 g. Breite: 1800 mm. Tiefe: 800 mm. Höhe: 740 mm. Höhe (maximal): 743 mm. Fußhöhe: 721 mm. Höhenverstellbar: Ja. Magnethaftend: Nicht-magnetisch. Material: Holz. Material Rahmen: Eisen. Möbeloberfläche: Buche. Nutzfläche: Einseitig. Programmname: TPMU. Schubladen: Nein. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Ja. Stärke des Regals: 19 mm. Tragkraft (maximal): 25 kg. Aufbauservice: Nein. Lieferumfang: 1 x Klapptisch, 1 x Installationsblatt, 1 x Kunststoff-Eckenschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
33000 g
Farbe:
Hellbraun, Schwarz
Höhe:
740 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.