Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swiffer Staubwedel-Kit Blau;Gelb 5,7 (B) x 12,7 (T) x 27,7 (H) cm 8001090886736


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197599
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197599
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197599
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8001090886736
EAN/GTIN:
     8001090886675
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubmagnet
Swiffer Staubwedel-Kit 8001090886736. Farbe: Blau;Gelb. Grundfarbe: Gelb. Gewicht: 167 g. Breite: 57 mm. Höhe: 277 mm. Tiefe: 127 mm. Lieferumfang: 1 x Staubwedel, 2 x Nachfüllungen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
167 g
Farbe:
Blau;Gelb
Höhe:
277 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
127 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 6,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.