Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swiffer Staubwedel Orange 19,5 (B) x 9,4 (T) x 24 (H) cm 8001090887306


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197604
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197604
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197604
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8001090887306
EAN/GTIN:
     8001090887283
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubmagnet
Swiffer Staubwedel 8001090887306. Produktlinie: Swiffer. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Gewicht: 232 g. Breite: 195 mm. Höhe: 240 mm. Tiefe: 94 mm. Material: Kunststoff. Lieferumfang: 18 x Nachfüllungen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
232 g
Farbe:
Orange
Höhe:
240 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
94 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 0,63778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.