Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swiffer Kunststoff Staubwedel Orange 12,6 x 5,7 x 19,5 cm 8001841934839


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197607
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197607
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197607
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8001841934839
EAN/GTIN:
     8001841934846
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubmagnet
Swiffer Staubwedel 8001841934839. Produktlinie: Swiffer. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Gewicht: 75 g. Breite: 126 mm. Höhe: 195 mm. Tiefe: 57 mm. Material: Kunststoff. Lieferumfang: 5 x Nachfüllungen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Farbe:
Orange
Höhe:
195 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
57 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.