Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex Arbeitshandschuhe Schaum, Nitril Größe 8 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197647
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197647
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197647
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11849080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HyFlex Arbeitshandschuhe 11-849. Bügelleicht: Nein. Einweg: Nein. Elastisches Band: Handfesseln. Empfohlene industrielle Nutzung: Kommissionierung, Befestigung von Bauteilen, Befestigung von Bauteilen, Teilen, Transport & Logistik, Allgemeine Handhabung, Gelegentliche Handhabung von heißen Gegenständen: EN407 Kontakt Hitzeklasse 1 (100°C für 15s). Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Farbe: Schwarz. Geschlecht: Unisex. Grundfarbe: Schwarz. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 12 x Paar Arbeitshandschuhe. Marke: HyFlex. Material: Schaum, Nitril. Modell: 11-849. Pflegeleicht: Ja. Stretchmaterial: Ja. VE: Pack. Waschtemperatur: 30 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht:
585 g
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,11*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,11*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,36*
4 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 4,46*
Lager 94QG7
8
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,20*
€ 37,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,26667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11849100
ab € 2,86*
Ähnlich
Ansell
11849110
ab € 2,92*
Ähnlich
Ansell
11849060
ab € 2,97*
Ähnlich
Ansell
11849070
ab € 2,80*
Ähnlich
Ansell
11849090
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.