Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender M3TKM 2025 Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197910
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197910
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197910
Hersteller:
     Buhner
Herst.-Nr.:
     M3TKM
EAN/GTIN:
     4260256370463
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Kalender M3TKM 2025. Kalenderjahr: 2025. Farbe: Weiß. Tiefe: 17 mm. Löschbar: Nein. Lieferumfang: 1 x Kalender. Innentasche: Nein. Sprache: Deutsch. Layout: 3 Monate pro Seite. Material: Metall, Papier. Nachfüllbar: Nein. Gewicht: 220 g. Maße 2: 1,7 cm (T).
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Farbe:
Weiß
Tiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.