Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken Fellowes 53270 Kammbindung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198153
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1198153
Artikel-Nr.:
     94QG7-1198153
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53270
EAN/GTIN:
     0077511532702
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Drahtbindekämme
Fellowes Drahtbinderücken 53270. Farbe: Weiß. Tiefe: 13 mm. Höhe: 297 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Drahtbinderücken. Modell: 53270. Produkttyp: Drahtbinderücken. Bindung: Kammbindung. Für Format: DIN A4. Ringdurchmesser: 12 mm. Material: Stahl. Bindekapazität: 81-100. Ringe: 34. Geeignet für: Galaxy E-Wire (5622501), Galaxy Wire (5622401), Quasare Wire (5224101).
Weitere Informationen:
Gewicht:
1582 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Tiefe:
13 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,24*
€ 23,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,92*
€ 27,66*
Lager 94QG7
5
€ 2,90*
ab € 21,45*
€ 29,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,22*
€ 31,88*
€ 6,78*
ab € 23,85*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53273
ab € 16,25*
Ähnlich
Fellowes
54453
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.