Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econovo Bleistift 2013100 HB Graphit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200271
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200271
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200271
Hersteller:
     IDCA
Herst.-Nr.:
     2013100
EAN/GTIN:
     6941288710899
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
econovo Bleistift. Farbe: Grau. Gehäusefarbe: Braun. Schreibfarbe: Graphit. Recycelt: 100 %. Breite: 187 mm. Tiefe: 187 mm. Höhe: 90 mm. Gewicht: 42 g. Härtegrad: HB. Lieferumfang: 6 x Bleistift.
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Farbe:
Grau
Höhe:
90 mm
Breite:
187 mm
Tiefe:
187 mm
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.