Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERLOC3S620 Schließfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200300
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200300
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200300
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERLOC3S620
EAN/GTIN:
     5020073853711
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
bisley garderobenschrank
garderobenschrank
Bisley FERLOC3S620 Schließfach. Produktlinie: Fern. Farbe: Pastellrosa. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 24 kg. Breite: 380 mm. Tiefe: 510 mm. Höhe: 1800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23910 g
Farbe:
Pastellrosa
Höhe:
1800 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
510 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,53*
€ 393,25*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,49*
€ 393,27*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 347,62*
€ 422,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,97*
€ 447,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,80*
€ 449,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,42*
€ 500,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,99*
€ 473,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.