Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERLOC642 Schließfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200309
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200309
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200309
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERLOC642
EAN/GTIN:
     5020073853759
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
bisley garderobenschrank
garderobenschrank
Bisley FERLOC642 Schließfach. Produktlinie: Fern. Farbe: Sonnenblumengelb. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 26 kg. Breite: 380 mm. Tiefe: 510 mm. Höhe: 1800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
26160 g
Farbe:
Sonnenblumengelb
Höhe:
1800 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
510 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,89*
€ 378,59*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 336,79*
€ 405,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,22*
€ 454,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,71*
€ 456,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,75*
€ 535,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,49*
€ 455,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.