Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERCAB605 Sideboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200312
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200312
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200312
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERCAB605
EAN/GTIN:
     5020073853926
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Bisley FERCAB605 Sideboard. Produktlinie: Fern. Farbe: Blau. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 23 kg. Breite: 1140 mm. Tiefe: 400 mm. Höhe: 725 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23300 g
Farbe:
Blau
Höhe:
725 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,37*
€ 387,29*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 336,06*
€ 405,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,45*
€ 444,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,06*
€ 446,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,00*
€ 525,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,05*
€ 482,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,06*
€ 399,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.