Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERCAB623 Sideboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200314
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200314
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200314
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERCAB623
EAN/GTIN:
     5020073853940
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Bisley FERCAB623 Sideboard. Produktlinie: Fern. Farbe: Olivgrün. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 23 kg. Breite: 1140 mm. Tiefe: 400 mm. Höhe: 725 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23300 g
Farbe:
Olivgrün
Höhe:
725 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,26*
€ 405,87*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 348,85*
€ 426,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,73*
€ 462,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,81*
€ 464,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,99*
€ 545,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,78*
€ 499,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,85*
€ 415,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.