Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERCAB634 Sideboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200316
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200316
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200316
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERCAB634
EAN/GTIN:
     5020073853919
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Bisley FERCAB634 Sideboard. Produktlinie: Fern. Farbe: Anthrazit. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 23 kg. Breite: 1140 mm. Tiefe: 400 mm. Höhe: 725 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23300 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
725 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,94*
€ 354,05*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 303,83*
€ 374,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,64*
€ 402,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,95*
€ 404,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,79*
€ 478,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,65*
€ 445,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.