Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Wick Air Wick Candle Aroma-Duftkerze Solide Harmonie Blütige Frische


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200876
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200876
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200876
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3205594
EAN/GTIN:
     4251758414632
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Air Wick Aroma-Duftkerze 3205594. Bestandteile: Hexyl Cinnamal, Linalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Linalyl Acetate.. Biozid: Nein. Breite: 80 mm. Duft: Blütige Frische. Fassungsvermögen: 220 g. Gewicht: 558 g. Höhe: 105 mm. Modell: Harmonie. Produktlinie: Candle. Seifen-/Waschmittelart: Solide. Packung: 4 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
558 g
Höhe:
105 mm
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: duftkerze airwick, duftkerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,6025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,72*
€ 36,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.