Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkalender Brepols 1.850.9900.00.4.0 Papier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200959
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200959
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200959
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     1.850.9900.00.4.0
EAN/GTIN:
     5412303135641
Suchbegriffe:
Wand-Kalender
Wandkalender
wandkalender
Brepols Wandkalender 1.850.9900.00.4.0. Kalenderjahr: 2025. Farbe: Weiß. Tiefe: 135 mm. Höhe: 210 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Wandkalender für 2025. Innentasche: Nein. Sprache: Niederländisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Layout: 1 Woche pro Seite. Material: Papier. Modell: 1.850.9900.00.4.0. Montagemethode: Wandkalender. Produkttyp: Wandkalender. Nachfüllbar: Nein. Vertikal oder diagonal: Hochformat. Gewicht: 180 g. Breite: 90 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.