Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpro Ungesüßt Haferdrink


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200999
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200999
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200999
Hersteller:
     alpro
Herst.-Nr.:
     3109
EAN/GTIN:
     5411188124696
Suchbegriffe:
Haferdrink
Kokosdrink
Kokosmilch
Mandeldrink
Alrpo Haferdrink. Produktlinie: Nicht gesüßt. Inhalt: 8 Stück. Zutaten: Haferbasis (Wasser, Hafer (8,7%)), lösliche Maisfasern, Sonnenblumenöl, Calciumcarbonat, Meersalz, Stabilisator (Geliermittel), Vitamine (B2, B12, D2). Natürlich laktosefrei.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8485 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
205 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.