Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-P710BT Etikettendrucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211093
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211093
Artikel-Nr.:
     94QG7-1211093
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP710BTZG1
EAN/GTIN:
     4977766781374
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker BROTHER P-touch PT-P710BT Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
670 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
128 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
67 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 2,90*
ab € 74,04*
€ 94,32*
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 94,33*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 76,66*
€ 96,99*
€ 4,50*
ab € 77,63*
€ 98,01*
Lager 94QG7
16
€ 2,90*
ab € 86,84*
€ 108,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.