Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mayer sitzmöbel Hocker 1102 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211419
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211419
Artikel-Nr.:
     94QG7-1211419
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1102_N_30320
EAN/GTIN:
     4032376040270
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
mayer sitzmöbel Kinderhocker 1102. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Fußtyp: Massivholz-Basis. Farbe: Hell-Petrol. Höhe: 43 mm. Sitztiefe: 35 mm. Tiefe: 41 mm. Breite: 41 mm. Breite Sitzfläche: 36 mm. Gewicht: 7000 g. Tragkraft (maximal): 120 kg. Möbel-Oberfläche: Buche. Produktlinie: myERGOSIT. Stuhlgleiter: Ja. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 500 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 370 mm. Feuerfest: Ja. Selbstmontage: Nein. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Stapelbar: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7000 g
Farbe:
Hell-Petrol
Höhe:
43 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.