Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mayer sitzmöbel Hocker 1169 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211423
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211423
Artikel-Nr.:
     94QG7-1211423
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1169_N_26394
EAN/GTIN:
     4032376043950
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
mayer sitzmöbel Kinderhocker 1169. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Fußtyp: Massivholz-Basis. Farbe: Anthrazit. Höhe: 38 mm. Sitztiefe: 34 mm. Tiefe: 41 mm. Breite: 42 mm. Breite Sitzfläche: 42 mm. Gewicht: 6600 g. Tragkraft (maximal): 120 kg. Möbel-Oberfläche: Buche. Produktlinie: myERGOSIT. Stuhlgleiter: Ja. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 510 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 380 mm. Feuerfest: Nein. Selbstmontage: Nein. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Stapelbar: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6600 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
38 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.