Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenstuhl Best Freizeitmoebel 21610030 Anthrazit Luna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216241
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216241
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216241
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     21610030
EAN/GTIN:
     4043153117160
Suchbegriffe:
Bistro-Stuhl
Bistrostuhl
Kantinenstuhl
Außenstuhl
Best Freizeitmoebel Terrassenstuhl 21610030. Breite: 560 mm. Farbe: Anthrazit. Gewicht: 6000 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 780 mm. Material: Kunststoff. Montage: Zerlegt. Produktlinie: Luna. Stapelbar: Ja. Tiefe: 580 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
780 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
580 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 97,73*
€ 126,33*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 103,83*
€ 130,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.