Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Infoständer Aluminium, Melamin DIN A4 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1219256
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1219256
Artikel-Nr.:
     94QG7-1219256
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1219256
EAN/GTIN:
     8717868201563
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Viking Infoständer Basic. Für Format: A4. Abmessungen: 740-1150 x 240 325 mm (h x B x T). Farbe: Silber.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4967 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1150 mm
Breite:
237 mm
Tiefe:
324 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.