Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Sunware Q-Line PP Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222069
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222069
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222069
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162002
EAN/GTIN:
     4012086012156
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Sunware Aufbewahrungsbox Q-Line. Material: PP. Kapazität: 0,2 l Stapelbar: Ja. Grifftyp: Integriert. Farbe: Transparent. Packung: 12 x Aufbewahrungsboxen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
30 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
77 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,00334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,25*
€ 58,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,06*
€ 53,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,94*
€ 49,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,04*
€ 42,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.