Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Sunware Q-Line Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222080
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222080
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222080
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162402
EAN/GTIN:
     4012086012255
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Sunware Aufbewahrungsbox Q-Line. Material: PP. Kapazität: 2 L. Stapelbar: Ja. Farbe: Transparent. Packung: 6 x Aufbewahrungsboxen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
840 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,55334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.