Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Sunware Q-Line Transparent 3 L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222081
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222081
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222081
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162502
EAN/GTIN:
     4012086012330
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Sunware Aufbewahrungsbox Q-Line. Material: PP. Kapazität: 3 L. Stapelbar: Ja. Farbe: Transparent. Packung: 6 x Aufbewahrungsboxen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
990 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
140 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,27*
€ 68,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,35*
€ 58,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,39*
€ 50,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.