Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8311 Monitorarm Höhenverstellbar 32" 405 x 122 x 292 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222318
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1222318
Artikel-Nr.:
     94QG7-1222318
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8311
EAN/GTIN:
     8716065491470
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
ACT Monitorarm AC8311. Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl. Gerätegröße (maximal): 32". Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhenverstellbar: Ja. Breite: 405 mm. Höhe: 292 mm. Tiefe: 122 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2831 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
292 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
122 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
4
€ 2,90*
ab € 48,26*
€ 65,34*
€ 3,50*
ab € 62,80*
€ 83,91*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.