Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Sagrotan Hygiene Spray Desinfektionsmittel Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228025
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228025
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228025
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     280038
EAN/GTIN:
     4002448017790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
sagrotan desinfektionsspray
desinfektionsspray
Sagrotan Desinfektionsmittel 280038. Biocide: Ja. Capacity: 100ml. Depth: 40. Detergent type: Spray. Height: 134. Bestandteile: Pro 100g: Ethanol 20g, 2-Propanol 19g, Desinfektionsmittel, Duftstoffe. Product Line: Sagrotan Hygiene Spray. Product Type: Desinfektionsmittel. Suitable For: Geeignet für Türklinken, Mülleimer, Toiletten, Teppiche, Polstermöbel, Küchen- & Bad-Flächen, Schuhe & Einlegesohlen. Nicht anwenden auf: Marmor, Emaille, Messing und alkoholempfindlichen Gegenstände, wie z.B. Acrylglas. Warning_Type: Flamme. Weight: 110. Width: 42.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Höhe:
134 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
40 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS02 | GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. | Nicht rauchen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | Bei kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. | Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter ausspülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | Kühl halten. | Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsspray 100ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 3,03*
Lager 94QG7
594
€ 2,90*
ab € 2,31*
€ 3,97*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.