Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 43551385 Silber Firenze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228920
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228920
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228920
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43551385
EAN/GTIN:
     4043153103231
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch 160x80
Best Freizeitmoebel Tisch 43551385. Breite: 1300 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 27500 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 730 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Firenze. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
27500 g
Farbe:
Silber
Höhe:
730 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch 1,20x0,8m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 658,01*
€ 786,99*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 679,57*
€ 793,48*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,48*
€ 944,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,57*
€ 940,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,59*
€ 918,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,57*
€ 881,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,57*
€ 808,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.