Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 43558885 Silber Firenze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228926
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1228926
Artikel-Nr.:
     94QG7-1228926
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43558885
EAN/GTIN:
     4043153103224
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Klapp-Tisch
Klapptisch
Best Freizeitmoebel Tisch 43558885. Breite: 800 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 17000 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 730 mm. Material: Aluminium. Produktlinie: Firenze. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
17000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
730 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,83*
€ 389,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,24*
€ 397,51*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 361,29*
€ 427,25*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,56*
€ 505,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,30*
€ 495,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.