Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Locher Metall, Plastik 63 Blatt 1631 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231591
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1231591
Artikel-Nr.:
     94QG7-1231591
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1631
EAN/GTIN:
     5018505036719
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
Rapesco Locher 1631. Anschlagschiene: Ja. Breite: 116 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 1760 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 113 mm. Lieferumfang: 1 x Lochung, 1 x Randführung. Lochabstand: 80 mm. Marke: Rapesco. Material: Plastik, Metall. Oberteilverriegelung: Ja. Stanzleistung: 63 Blatt. Tiefe: 231 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1760 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
113 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
231 mm
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher, LOCHER, BLOCKLOCHER, BÜROLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER, REGISTRATURLOCHER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,10*
€ 22,96*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 23,63*
Lager 94QG7
128
€ 2,90*
ab € 16,55*
€ 23,95*
€ 8,95*
ab € 18,93*
€ 27,28*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.