Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Tork M3 Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266262
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266262
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266262
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     473167
EAN/GTIN:
     7322540954128
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Tork Falthandtuchspender M3. Material: Kunststoff. Farbe: Türkis, Weiß. Gewicht: 913 g. Breite: 202 mm. Tiefe: 186 mm. Höhe: 342 mm. Lieferumfang: 1 x Falthandtuchspender.
Weitere Informationen:
Gewicht:
913 g
Farbe:
Türkis, Weiß
Höhe:
342 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
186 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 30,14*
€ 40,27*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,48*
€ 40,80*
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 45,71*
€ 5,50*
ab € 34,43*
€ 45,80*
€ 8,95*
ab € 36,71*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
473246
ab € 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.