Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Magnete Nobo 1915287 Weiß 13 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266338
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266338
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266338
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1915287
EAN/GTIN:
     5028252611091
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
nobo haftmagnete rund weiß
Nobo Whiteboard-Magnete 1915287. Farbe: Weiß. Tiefe: 13 mm. Im Lieferumfang enthalten: 10 x Whiteboard-Magnete. Modell: 1915287. Breite: 13 mm. Produkttyp: Whiteboard-Magnete. Magnetisch haftend: Magnetisch. Kapazität: 1 x 80gsm A4 Blatt. Durchmesser: 13 mm. Material: Kunststoff. Geeignet für: Magnetische Whiteboards. Tragkraft: 0.1 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,40*
€ 2,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,68*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915285
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915288
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915289
ab € 1,40*
Ähnlich
Nobo
1915286
ab € 1,41*
Ähnlich
Nobo
1915284
ab € 1,48*
Ähnlich
Nobo
1915290
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.