Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM 2331121 Pure Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266682
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1266682
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266682
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2331121
EAN/GTIN:
     4026631059893
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM Aktenvernichter. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Produktlinie: Pure. Arbeitsbreite: 5,8 mm. Details: Sicherheitselement, Multifunktionselement, automatischer Rücklauf. Geeignet für: Privathäuser, kleinere Büros. Geräuscharme Leistung: Ja. Lautstärke: 55 dB. Geschwindigkeit: 50. Frequenz: 50 Hz. Spannung (Volt): 220 V. Stromverbrauch: 360 W. Höhe: 556 mm. Breite: 365 mm. Tiefe: 255 mm. Gewicht: 9900 g. Vernichtet Büroklammern: Ja. Vernichtet CDs: Ja. Vernichtet Heftklammern: Ja. Vernichtet Kreditkarten: Ja. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9900 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
556 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
255 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 222,97*
€ 273,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 225,79*
€ 275,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,06*
€ 284,59*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 237,15*
€ 289,84*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
2330111
ab € 219,13*
Sonstiges
HSM
2333121
ab € 258,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.