Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbarer Schaukasten SHOWDOWN SCS12xA4C7016JS Anthrazit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272613
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272613
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272613
Herst.-Nr.:
     SCS12xA4C7016JS
EAN/GTIN:
     8596052163593
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
SHOWDOWN Abschließbarer Schaukasten SCS12xA4C7016JS. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Material: Aluminium. Türart: Flügeltür. Türen: Optional. Abschließbar: Ja. Magnetisch: Ja. Selbstmontage: Ja. Höhe: 1004 mm. Breite: 961 mm. Tiefe: 23 mm. Gewicht: 10370 g. Details: Wandmontage anhand von Schrauben. Für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10370 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
1004 mm
Breite:
961 mm
Tiefe:
23 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 245,31*
€ 313,20*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 274,74*
€ 339,62*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,62*
€ 404,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.