Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbarer Schaukasten SHOWDOWN SCS2xA4C7016JS Anthrazit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272614
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272614
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272614
Herst.-Nr.:
     SCS2xA4C7016JS
EAN/GTIN:
     8596052163609
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
SHOWDOWN Abschließbarer Schaukasten SCS2xA4C7016JS. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Material: Aluminium. Türart: Flügeltür. Türen: Optional. Abschließbar: Ja. Magnetisch: Ja. Selbstmontage: Ja. Höhe: 388 mm. Breite: 521 mm. Tiefe: 23 mm. Gewicht: 2960 g. Details: Wandmontage anhand von Schrauben. Für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2960 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
388 mm
Breite:
521 mm
Tiefe:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.