Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbarer Schaukasten SHOWDOWN SCS12xA4 Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272619
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272619
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272619
Herst.-Nr.:
     SCS12xA4
EAN/GTIN:
     8595578316582
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
SHOWDOWN Abschließbarer Schaukasten SCS12xA4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Silber. Material: Aluminium. Türart: Flügeltür. Türen: Optional. Abschließbar: Ja. Magnetisch: Ja. Selbstmontage: Ja. Höhe: 1004 mm. Breite: 961 mm. Tiefe: 23 mm. Gewicht: 10370 g. Details: Wandmontage anhand von Schrauben. Für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10370 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1004 mm
Breite:
961 mm
Tiefe:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.