Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbarer Schaukasten SHOWDOWN SCT6xA4PH Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272643
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272643
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272643
Herst.-Nr.:
     SCT6xA4PH
EAN/GTIN:
     8595578316643
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
SHOWDOWN Abschließbarer Schaukasten SCT6xA4PH. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Silber. Material: Aluminium. Türart: Flügeltür. Türen: Optional. Abschließbar: Ja. Magnetisch: Ja. Selbstmontage: Ja. Höhe: 760 mm. Breite: 805 mm. Tiefe: 47 mm. Gewicht: 1410 g. Details: Wandmontage durch Anschrauben. Für den Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1410 g
Farbe:
Silber
Höhe:
760 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
47 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 174,84*
€ 219,01*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 253,63*
€ 313,68*
Frei Haus
ab € 347,60*
€ 420,98*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,74*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,28*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.