Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbarer Schaukasten SHOWDOWN SCS2xA4C9005 Schwarz Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272647
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272647
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272647
Herst.-Nr.:
     SCS2xA4C9005
EAN/GTIN:
     8596052051661
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
SHOWDOWN Abschließbarer Schaukasten SCS2xA4C9005. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Material: Aluminium. Türart: Flügeltür. Türen: Optional. Abschließbar: Ja. Magnetisch: Ja. Selbstmontage: Ja. Höhe: 388 mm. Breite: 521 mm. Tiefe: 23 mm. Gewicht: 2193 g. Details: Wandmontage anhand von Schrauben. Für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2193 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
388 mm
Breite:
521 mm
Tiefe:
23 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 75,94*
€ 99,83*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 78,84*
€ 103,25*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.